Motion
04185914
Diam 5 po, arbre fileté 5/8-11 , brosse à godet de remplissage en acier, dam 0.02 fils, 6,500 tr/min max.
N° D’ARTICLE MI11724730
N° MFR04185914
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Diam 5 po, arbre fileté 5/8-11 , brosse à godet de remplissage en acier, dam 0.02 fils, 6,500 tr/min max.
N° D’ARTICLE MI11724730
N° MFR04185914

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage du trou d’arbre
    5/8-11
  • Diamètre de la brosse
    5 po
  • Diamètre du filament
    0.0200 po
  • Longueur de la garniture
    24 mm

Détails

  • Type d’arbre
    Arbre fileté
  • Matériau de remplissage
    Acier
  • Grade
    Moyen
  • Rpm max.
    6,500
  • Type de produit
    Brosses à godet
  • Type de fil
    Nœud

Aperçu

Description du fabricant
04185914 04185914 5 PO 5/8-11 NULIN MOYEN
  • Les brosses nouées sont composées de plusieurs filaments/fils regroupés pour offrir l’action de brossage la plus agressive
  • L’acier est le matériau filament/fil le plus courant en raison de sa durabilité et de son action de coupe. Il convient aux applications générales et peut être utilisé sur le fer, l’acier, l’aluminium, le laiton, le cuivre et le bois.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon