Motion
04186276
Diam 4 po, arbre fileté 5/8-11 , brosse à godet de remplissage en acier, dam 0.012 fils, 8,500 tr/min max.
N° D’ARTICLE MI11724744
N° MFR04186276
Prix21.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Diam 4 po, arbre fileté 5/8-11 , brosse à godet de remplissage en acier, dam 0.012 fils, 8,500 tr/min max.
N° D’ARTICLE MI11724744
N° MFR04186276

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix21.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage du trou d’arbre
    5/8-11
  • Diamètre de la brosse
    4 po
  • Diamètre du filament
    0.0120 po
  • Longueur de la garniture
    25 mm

Détails

  • Type d’arbre
    Arbre fileté
  • Matériau de remplissage
    Acier
  • Grade
    Moyen
  • Rpm max.
    8,500
  • Type de produit
    Brosses à godet
  • Type de fil
    sertie

Aperçu

Description du fabricant
04186276 04186276 4 PO 5/8-11 NULIN MOYEN
  • Les brosses serties offrent une résistance supplémentaire par rapport aux brosses droites et sont couramment utilisées lorsque l’impact d’une brosse nouée altère la surface de travail
  • L’acier est le matériau filament/fil le plus courant en raison de sa durabilité et de son action de coupe. Il convient aux applications générales et peut être utilisé sur le fer, l’acier, l’aluminium, le laiton, le cuivre et le bois.