Motion
04350070
Taraud cannelé standard en acier au carbone 3/4-14 NPT 5 cannelures, fini brillant, OAL 3-1/4 po, longueur de filetage 1-3/8 po, diam. de tige 29/32 po, carré 0.679 po, crochet régulier
N° D’ARTICLE MI11725013
N° MFR04350070
Prix25.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Taraud cannelé standard en acier au carbone 3/4-14 NPT 5 cannelures, fini brillant, OAL 3-1/4 po, longueur de filetage 1-3/8 po, diam. de tige 29/32 po, carré 0.679 po, crochet régulier
N° D’ARTICLE MI11725013
N° MFR04350070

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix25.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    3-1/4 po
  • Diamètre de la tige
    0.9063 po
  • Taille du carré
    0.6790 po
  • Longueur du filetage
    1-3/8 po
  • Taille du filetage
    3/4-14

Détails

  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Crochet
    Régulier
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de cannelures
    5
  • Norme de filetage
    NPT

Aperçu

Description du fabricant
04350070 04350070 3/4 X 14 CARBONE NPT PI
  • Bright offre un fini lisse et poli sur l’outil
  • Il augmente le débit des copeaux dans les matériaux plus mous comme l’aluminium, le bois et le plastique
  • L’acier au carbone est un métal doux et durable
  • Il est couramment utilisé pour les applications générales sur les matériaux abrasifs, les matériaux non ferreux, les plastiques et le bois
  • Le crochet régulier, aussi appelé crochet moyen, produit des copeaux plus petits dans les applications générales
  • Ils sont utilisés sur une variété de métaux ferreux et non ferreux