Motion
04354924
Tige filetée - matériau en acier, droite, taille de filetage M8 , longueur de 1 m
N° D’ARTICLE MI11725034
N° MFR04354924
Prix17.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tige filetée - matériau en acier, droite, taille de filetage M8 , longueur de 1 m
N° D’ARTICLE MI11725034
N° MFR04354924

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix17.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    1 m
  • Taille du filetage
    M8

Détails

  • Détails supplémentaires
    Ce produit peut vous exposer à des matériaux et/ou à des produits chimiques qui sont reconnus par l’État de la Californie comme causant le cancer et/ou des dommages à la reproduction
  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Matériel
    Acier
  • PSN
    5337922000000
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Type de pas de filetage
    Grossière
  • Type de fil
    UNC
  • Type
    Tige filetée métrique

Aperçu

Description du fabricant
04354924 04354924 8MMX1.25PTCH ZINC 1MTR
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.