Spécifications
Dimensions
- Longueur1 m
- Taille du filetageM16x2
Détails
- Détails supplémentairesCe produit peut vous exposer à des matériaux et/ou à des produits chimiques qui sont reconnus par l’État de la Californie comme causant le cancer et/ou des dommages à la reproduction
- Revêtement de finitionPlaqué zinc
- MatérielAcier
- Direction du filetageMain droite
- Type de pas de filetageGrossière
- Type de filUNC
- TypeTige filetée métrique
Aperçu
- L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
- Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.