Motion
04394870
Contre-écrou hexagonal droit en acier inoxydable 1/4-28 UNF; 7/16 po sur tous les méplats, 5/32 po de haut, sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11725160
N° MFR04394870
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Contre-écrou hexagonal droit en acier inoxydable 1/4-28 UNF; 7/16 po sur tous les méplats, 5/32 po de haut, sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11725160
N° MFR04394870
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    5/32 po
  • Taille du filetage
    1/4-28
  • Largeur sur les talons plats
    7/16 po

Détails

  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    316
  • Spécification
    Ne répond pas aux spécifications militaires
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Norme de filetage
    UNF
  • Type
    Contre-écrou hexagonal

Aperçu

Description du fabricant
04394870 04394870 1/4-28 316SS HEX JAM N
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur. Il est utilisé dans les applications extérieures, corrosives et à haute résistance.|UNF indique des normes nationales unifiées de filetage fin. Les filetages fins ont moins de TPI (filetage par pouce) et des pas de filetage plus petits.