Motion
04422598
N° 2-56 UNC, 3 cannelure, Bas, Fiche et cône, Fini brillant, Jeu de tarauds en acier haute vitesse - Coupe à droite, OAL 1-3/4 po, Longueur de filetage 7/16 po
N° D’ARTICLE MI11725184
N° MFR04422598
Prix23.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
N° 2-56 UNC, 3 cannelure, Bas, Fiche et cône, Fini brillant, Jeu de tarauds en acier haute vitesse - Coupe à droite, OAL 1-3/4 po, Longueur de filetage 7/16 po
N° D’ARTICLE MI11725184
N° MFR04422598

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix23.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    1-3/4 po
  • Longueur du filetage
    7/16 po
  • Taille du filetage
    #2-56

Détails

  • Chambre
    Bas, fiche, conique
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de cannelures
    3
  • Nombre de pièces
    3
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Limite de filetage/ajustement
    H2
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
04422598 04422598 2-56 H2 ENSEMBLE/3 HSS PLG/
  • Les chanfreins de fond ont de 1 à 2 filets
  • Les chanfreins à fiche ont un filetage de 3 à 5
  • Les chanfreins coniques ont des filetages de 7 à 10 et sont généralement utilisés comme robinet de départ
  • Ils peuvent tous être utilisés pour enfiler les trous borgnes.L'éclat procure un fini lisse et poli sur l'outil
  • Il augmente le flux de copeaux dans les matériaux plus mous comme l’aluminium, le bois et le plastique.L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux.