Spécifications
Dimensions
- Taille de la mèche5/16 po, 27/64 po
- Lettre sur la taille de la mècheF, U
- Taille de la perceuse Fil#36, #29, #25, #21, #7
- Lettre relative à la taille maximale de la mècheU
- Taille maximale de la mèche27/64 po
- Taille de perçage maximale du fil#7
- Taille maximale du filetage du taraud1/2-13 po
- Lettre sur la taille minimale de la mècheF
- Taille minimale de la mèche5/16 po
- Taille minimale du fil de perçage#36
- Taille minimale du filetage du taraudNo 6-32 dans
- Taille du filetage du taraud#6-32 po, #8-32 po, #10-24 po, #10-32 po, 1/4-20 po, 5/16-18 po, 3/8-16 po, 7/16-14 po, 1/2-13 po
Détails
- Revêtement de finition pour perceuseLumineux
- Matériau de la perceuseAcier haute vitesse
- Nombre de pièces18
- Appuyez sur ChamferFiche
- Taper sur le revêtement de finitionLumineux
- Taper sur le matériauAcier haute vitesse
- Type de taraudPoint spirale
Aperçu
- Bright offre un fini lisse et poli sur l’outil. Il augmente le débit de copeaux dans les matériaux plus doux comme l’aluminium, le bois et le plastique.
- L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux
- Les chanfreins à bouchon sont les chanfreins les plus couramment utilisés et sont conçus pour passer efficacement dans les trous et les trous borgnes. Ils ont de 3 à 5 filetages.
- Les tarauds à pointe spiralée sont utilisés pour percer des trous. Ils ont une géométrie de cannelure qui tire les copeaux avant l’action de coupe pour réduire la charge et l’obstruction dans la cannelure.