Motion
04492567
Taraud à pointe spiralée en acier haute vitesse, fini brillant, cannelure, no 2-56 UNC 2B 2 , chanfrein de fiche, filetage à droite, OAL 1-3/4 po, longueur de filetage 7/16 po, H1
N° D’ARTICLE MI11725437
N° MFR04492567
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Taraud à pointe spiralée en acier haute vitesse, fini brillant, cannelure, no 2-56 UNC 2B 2 , chanfrein de fiche, filetage à droite, OAL 1-3/4 po, longueur de filetage 7/16 po, H1
N° D’ARTICLE MI11725437
N° MFR04492567
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    1-3/4 po
  • Surdimensionné
    Non
  • Filetage Longueur  
    7/16 po
  • Taille du filetage
    No 2-56 dans

Détails

  • Chambre
    Fiche
  • Classe d’ajustement
    2B
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de Cannelures  
    2
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Filetage Limiter/Ajuster  
    H1
  • Norme de filetage
    UNC
  • À travers le liquide de refroidissement
    Liquide de refroidissement sans passage

Aperçu

Description du fabricant
FICHE 04492567 04492567 2-56 H1 HSS SP PT
  • Bright offre un fini lisse et poli sur l’outil. Il augmente le débit de copeaux dans les matériaux plus doux comme l’aluminium, le bois et le plastique.
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux.
  • Les chanfreins à bouchon sont les chanfreins les plus couramment utilisés et sont conçus pour passer efficacement dans les trous et les trous borgnes. Ils ont de 3 à 5 filetages.