Motion
04589719
Vis n° 6 , grade 2 , rondelle plate SAE en acier 5/32 po DI x 3/8 po DE, 0.065 po d’épaisseur, fini uni
N° D’ARTICLE MI11725852
N° MFR04589719
Prix0.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis n° 6 , grade 2 , rondelle plate SAE en acier 5/32 po DI x 3/8 po DE, 0.065 po d’épaisseur, fini uni
N° D’ARTICLE MI11725852
N° MFR04589719

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    5/32 po
  • Plage de diamètres intérieurs
    0.1510 po~0.1640 po
  • Épaisseur maximale
    3/64 po
  • Diamètre extérieur
    3/8 po
  • Plage de diamètres extérieurs
    0.3700 po~0.3900 po
  • Taille de la vis
    #6
  • Épaisseur
    0.0650 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Simple
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    Grade 2
  • Type
    EIG

Aperçu

Description du fabricant
04589719 04589719 6 DÉLAVÉ PLAT SAE
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.