Spécifications
Dimensions
- Longueur du fichier8-3/8 po
- Largeur du fichier7/16 po
- Pas0.80 mm, 1.00 mm, 1.25 mm, 1.50 mm, 1.75 mm, 2.00 mm, 2.50 mm, 3.00 mm
Détails
- Utilisation du filetage externeUtilisation du fil externe
- Utilisation du filetage interneUtilisation de fil non interne
- Nombre de fichiers1