Motion
05096052
Roue à rabat montée – oxyde d’aluminium, grain 180 , diamètre de roue de 3/8 po, largeur de roue de 3/8 po
N° D’ARTICLE MI11727050
N° MFR05096052
Prix9.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roue à rabat montée – oxyde d’aluminium, grain 180 , diamètre de roue de 3/8 po, largeur de roue de 3/8 po
N° D’ARTICLE MI11727050
N° MFR05096052

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix9.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Tige Taille  
    1/8 po
  • Roue Diamètre  
    3/8 po
  • Largeur de roue
    3/8 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Numéro de grain
    180
  • Interleaf
    Non
  • Description longue
    La 05096052 est une meule à lamelles montée fabriquée avec un matériau abrasif à base d’oxyde d’aluminium et un grain de 180 , avec une taille d’étançon de 1/8 po, un diamètre de meule de 3/8 po, une largeur de meule de 3/8 po et une vitesse maximale de 40,000 tr/min, adaptée à la finition de précision dans les espaces restreints.
  • Rpm max.
    40,000

Aperçu

Description du fabricant
05096052 05096052 3/8 X 3/8 180 GRIT ABR
  • L’oxyde d’aluminium est l’abrasif le plus couramment utilisé. Idéal pour l’ébarbage et le mélange à usage général, il est robuste, économique et résistant aux fractures. Couramment utilisé sur les alliages ferreux, les matériaux à haute résistance et le bois.
  • Les matériaux de support en tissu sont flexibles et s’adaptent bien aux surfaces. Ils peuvent être utilisés dans une variété d’applications générales.
  • Les abrasifs revêtus peuvent être utilisés pour la plupart des applications, du meulage au polissage. Ils consistent en une fine couche d’abrasif collée à la fibre, au papier, au tissu ou au caoutchouc. Les disques revêtus sont normalement utilisés sur les meuleuses d’angle.