Spécifications
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Numéro de grain320
- InterleafNon
- Description longueLa 05096300 est une meule à lamelles montée fabriquée avec un matériau abrasif en oxyde d’aluminium et un grain de 320 , avec une vitesse maximale de 40,000 tr/min, idéale pour la finition ultra-fine.
- Rpm max.40,000
Aperçu
- L’oxyde d’aluminium est l’abrasif le plus couramment utilisé. Idéal pour l’ébarbage et le mélange à usage général, il est robuste, économique et résistant aux fractures. Couramment utilisé sur les alliages ferreux, les matériaux à haute résistance et le bois.
- Les matériaux de support en tissu sont flexibles et s’adaptent bien aux surfaces. Ils peuvent être utilisés dans une variété d’applications générales.
- Les abrasifs revêtus peuvent être utilisés pour la plupart des applications, du meulage au polissage. Ils consistent en une fine couche d’abrasif collée à la fibre, au papier, au tissu ou au caoutchouc. Les disques revêtus sont normalement utilisés sur les meuleuses d’angle.