Motion
05099916
Ensemble de meule de ponçage à lamelles abrasives de 3 pièces; grains 60, 80 et 120 , qualité moyenne et fine, diam. 1-1/2 po x 1 po de largeur x 1/4 po de tige diam.
N° D’ARTICLE MI11727121
N° MFR05099916
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ensemble de meule de ponçage à lamelles abrasives de 3 pièces; grains 60, 80 et 120 , qualité moyenne et fine, diam. 1-1/2 po x 1 po de largeur x 1/4 po de tige diam.
N° D’ARTICLE MI11727121
N° MFR05099916
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    1 po
  • Diamètre extérieur
    1-1/2 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po

Détails

  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Type de connecteur
    Tige
  • Grade
    (2) Moyen, fin
  • Numéro de grain
    60, 80, 120
  • Comprend
    Roue
  • Comprend Interleaf
    Non
  • Rpm max.
    11,000
  • Nombre de pièces
    3

Aperçu

Description du fabricant
05099916 05099916 1 1/2X1X1/4"SHK MTD3PC