Spécifications
Dimensions
- Taille du boulon7/16,0.4375
- Alésage Diamètre1-1/2 po
- Global Hauteur3.9375 po
- Longueur totale6.8750 po
- Largeur totale1.9370 po
Détails
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Numéro de catalogue du fabricant05550850
- MatérielFonte
- Type de montageBride 2-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge statique radiale4000.00
- SérieX
- Type de roulementBalle