Spécifications
Dimensions
- Taille du boulon1/2,0.5000
- Alésage Diamètre2 po
- Global Hauteur4.5313 po
- Longueur totale7.7500 po
- Largeur totale2.0315 po
Détails
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Numéro de catalogue du fabricant05550918
- MatérielFonte
- Type de montageBride 2-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge statique radiale5120.00
- SérieX
- Type de roulementBalle