Motion
05600812
Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base conique, 1-3/8 po d’alésage, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI11728149
N° MFR05600812
Price$396.58/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base conique, 1-3/8 po d’alésage, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI11728149
N° MFR05600812

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$396.58/each

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    1/2,0.5000
  • Diamètre à l’alésage
    1-3/8 po
  • Hauteur totale
    3.7500 po
  • Longueur totale
    4.3438 po
  • Largeur totale
    1.6890 po

Details

  • Distance entre le trou de montage
    3.2500
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Type de montage
    Base taraudée
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge statique radiale
    3,462.00

Aperçu

Description du fabricant
05600812 05600812 1-3/8" STAINLESS TAP B

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté