Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1-7/16 po
- Hauteur totale4.0300 po
- Longueur totale4.9100 po
- Largeur totale1.6890 po
Détails
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierAcier inoxydable
- Numéro de catalogue du fabricant05702709
- MatérielPRENDRE UNITÉS 1-7/16"SS THERMOPLSTC
- Type de produitUnités de roulements à billes d’aspiration
- Capacité de charge statique radiale3,462.00