Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur maximal0.5740 po
- Diamètre extérieur maximal0.9650 po
- Épaisseur maximale0.1560 po
- Diamètre intérieur minimum0.5640 po
- Diamètre extérieur minimum0.6830in
- Taille de la vis9/16
- Épaisseur0.1410 po
Détails
- Revêtement de finitionDichromate jaune de zinc
- MatérielAcier
- Spécifications militairesNe répond pas aux spécifications militaires
Aperçu
- L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.