Motion
05745021
Brosse à tube hélicoïdal en acier inoxydable Diam 1 po - spirale double, diam. filament 0.012 po, longueur de brosse 2-23/64 po, OAL 4 po, tige mâle 1/2-12
N° D’ARTICLE MI11728604
N° MFR05745021
Prix29.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse à tube hélicoïdal en acier inoxydable Diam 1 po - spirale double, diam. filament 0.012 po, longueur de brosse 2-23/64 po, OAL 4 po, tige mâle 1/2-12
N° D’ARTICLE MI11728604
N° MFR05745021

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix29.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la brosse
    1 po
  • Longueur de la brosse
    2-23/64 po
  • Diamètre du filament
    0.0120 po
  • Longueur totale
    4 po
  • Diamètre de la tige
    1/2 po
  • Taille du filetage de la tige
    1/2-12

Détails

  • Type de brosse
    Hélicoïdal
  • Type de connecteur
    Raccord fileté
  • Matériau de remplissage
    Acier inoxydable
  • Type de produit
    Brosses à tube internes
  • Type de filetage de tige
    Homme
  • Type de spirale
    Double spirale

Aperçu

Description du fabricant
05745021 05745021 1"X 1/2-12 0,012W TUBE
  • L’acier inoxydable est très résistant à la corrosion et peut être utilisé dans des conditions très humides ou humides
  • Il a une tolérance à la chaleur plus élevée que l’acier.