Spécifications
Dimensions
- Trou central Diamètre5/8 po
- Roue Diamètre6 po
- Roue Épaisseur1/8 po
Détails
- GradeTrès grossière
- Numéro de grain36
- MatérielOxyde d’aluminium
- Rpm max.10,186
- Type de renforcementRenforcé
- Comp. outilScies circulaires
- Dureté des rouesR
- Valeur nominale de dureté des rouesDifficile
Aperçu
- L’oxyde d’aluminium est l’abrasif le plus couramment utilisé
- Idéal pour l’ébarbage et le mélange à usage général, il est robuste, économique et résistant aux fractures
- Couramment utilisé sur les alliages ferreux, les matériaux à haute résistance et le bois.