Motion
05866710
Robinet à bille – 1-Way, 1/2 po, corps en acier inoxydable, levier
N° D’ARTICLE MI11728674
N° MFR05866710
Prix33.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Robinet à bille – 1-Way, 1/2 po, corps en acier inoxydable, levier
N° D’ARTICLE MI11728674
N° MFR05866710

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix33.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tuyau
    1/2 po
  • Taille du port
    1/2 po

Détails

  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Direction du débit
    1-Way
  • Style de poignée
    Levier
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    316
  • Température de fonctionnement maximale
    400 °F
  • Type de montage
    En ligne fileté
  • Type de connexion de port
    FNPT x FNPT
  • Style de transfert
    Standard
  • Types de produits
    Robinet à bille standard
  • Style
    En ligne - Flux unidirectionnel
  • Type
    Standard
  • Évaluation WOG
    400 psi

Aperçu

Description du fabricant
FEM 05866710 05866710 1/2 PO AVEC HNDL 1PC