Motion
06056824
Tige filetée - matériau en acier allié, droite, taille de filetage 7/8-9 , longueur de 3 pi
N° D’ARTICLE MI11728991
N° MFR06056824
Prix59.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tige filetée - matériau en acier allié, droite, taille de filetage 7/8-9 , longueur de 3 pi
N° D’ARTICLE MI11728991
N° MFR06056824

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix59.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    7/8 po
  • Longueur
    3 pi
  • Taille du filetage
    7/8-9

Détails

  • Détails supplémentaires
    Ce produit peut vous exposer à des matériaux et/ou à des produits chimiques qui sont reconnus par l’État de la Californie comme causant le cancer et/ou des dommages à la reproduction
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier allié
  • Spécification du matériel
    B7
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Type de pas de filetage
    Grossière
  • Type de fil
    UNC
  • Type
    Tige filetée à usage général

Aperçu

Description du fabricant
06056824 06056824 7/8-9 B-7 PLAIN 3 FT.A
  • L’acier allié est le plus résistant de tous les types d’acier
  • Il a une résistance élevée à la traction et offre une excellente résistance à l’usure, à la fatigue et au grippage.