Motion
06201289
Goupille à ressort fendue Diam 1/16 po x 3/8 po de long; acier allié grade 1070-1090 , fini oxyde noir
N° D’ARTICLE MI11729379
N° MFR06201289
Prix0.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Goupille à ressort fendue Diam 1/16 po x 3/8 po de long; acier allié grade 1070-1090 , fini oxyde noir
N° D’ARTICLE MI11729379
N° MFR06201289

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    1/16 po
  • Longueur
    3/8 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Simple
  • Matériel
    Acier allié
  • Qualité du matériel
    1070-1090
  • Spécifications militaires
    Ne répond pas aux spécifications militaires

Aperçu

Description du fabricant
06201289 06201289 1/16X3/8" SLOTTED SPRI
  • Les goupilles à ressort fendues ont une fente longitudinale le long de l’arbre pour plus de flexibilité pendant l’installation. Elles sont utilisées dans les applications de charge légère.
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good