Motion
06378053
Carré de 0.0003 po par pouce, acier durci, 2-3-4 bloc avec bloc de configuration de 23 trous, tolérance globale de 0.0001 à 0.0007 po, taille de trou conique de 3/8 - 16 po, dureté de 56-60 HRC, vendue par paire assortie
N° D’ARTICLE MI11730079
N° MFR06378053
Prix230.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Carré de 0.0003 po par pouce, acier durci, 2-3-4 bloc avec bloc de configuration de 23 trous, tolérance globale de 0.0001 à 0.0007 po, taille de trou conique de 3/8 - 16 po, dureté de 56-60 HRC, vendue par paire assortie
N° D’ARTICLE MI11730079
N° MFR06378053

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix230.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    4 po
  • Longueur totale
    3 po
  • Largeur totale
    2 po
  • Carré par pouce
    0.0003 po
  • Taille du trou taraudé
    3/8-16 po

Détails

  • Informations supplémentaires
    Travaux d’aménagement, mise à la terre de précision
  • Dureté
    56-60 HRC
  • Matériel
    Acier trempé
  • Nombre de trous taraudés
    5
  • Nombre de trous inexploités
    18
  • Tolérance globale
    0.0001 à 0.0007 po
  • Vendu sous
    Paire assortie
  • Type
    2-3-4 Blocage

Aperçu

Description du fabricant
06378053 06378053 PAIRE DE 2-3-4