Motion
06410112 06410112 6 po x 0,001 po + 0,02MM THUMBLO

Value Collection
06410112 06410112 6"X.001"+.02MM THUMBLO

Étrier Vernier gradué 0.02mm en acier inoxydable de 0 à 6 po, profondeur de mâchoire de 1.6 po, précision de 0.0012 po, comprend profondeur, diamètre intérieur, diamètre extérieur, marche
N° D’ARTICLE MI11730114
N° MFR06410112 06410112 6"X.001"+.02MM THUMBLO
Price$56.05/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Value Collection
06410112 06410112 6"X.001"+.02MM THUMBLO

Étrier Vernier gradué 0.02mm en acier inoxydable de 0 à 6 po, profondeur de mâchoire de 1.6 po, précision de 0.0012 po, comprend profondeur, diamètre intérieur, diamètre extérieur, marche
N° D’ARTICLE MI11730114
N° MFR06410112 06410112 6"X.001"+.02MM THUMBLO

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$56.05/each

Spécifications

Dimensions

  • Diplôme
    0.0010 po
  • Comprend des mâchoires de diamètre intérieur
    Oui

Details

  • Précision
    0.0012 po
  • Réglage fin
    Non
  • Revêtement de finition
    Chrome satiné
  • Comprend une tige de mesure de profondeur
    Oui
  • Profondeur de la mâchoire
    1.6000 po
  • Matériau de la mâchoire
    Acier inoxydable
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Mesure maximale
    150.00 mm
  • Mesure minimale
    0.0000 po
  • Vis de fixation
    Aucun
  • Verrouillage du pouce
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
06410112 06410112 6 po x 0,001 po + 0,02MM THUMBLO

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good