Motion
06410153 06410153 6 PO AVEC VIS DE VERROUILLAGE SI

Value Collection
06410153 06410153 6 INCH W/LOCK SCREW SI

Gradation Vernier Caliper 0.05mm en acier au carbone de 0 à 6 po, profondeur de mâchoire de 1.5748 po, précision de 0.0012 po, comprend profondeur, diamètre intérieur, diamètre extérieur, étape
N° D’ARTICLE MI11730115
N° MFR06410153 06410153 6 INCH W/LOCK SCREW SI
Prix45.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Value Collection
06410153 06410153 6 INCH W/LOCK SCREW SI

Gradation Vernier Caliper 0.05mm en acier au carbone de 0 à 6 po, profondeur de mâchoire de 1.5748 po, précision de 0.0012 po, comprend profondeur, diamètre intérieur, diamètre extérieur, étape
N° D’ARTICLE MI11730115
N° MFR06410153 06410153 6 INCH W/LOCK SCREW SI

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix45.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diplôme
    0.0010 po
  • Comprend des mâchoires de diamètre intérieur
    Oui

Détails

  • Précision
    0.0012 po
  • Réglage fin
    Non
  • Revêtement de finition
    Chrome satiné
  • Comprend une tige de mesure de profondeur
    Oui
  • Profondeur de la mâchoire
    1.5748 po
  • Matériau de la mâchoire
    Acier au carbone
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Mesure maximale
    150.00 mm
  • Mesure minimale
    0.0000 po
  • Vis de fixation
    Célibataire
  • Verrouillage du pouce
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
06410153 06410153 6 PO AVEC VIS DE VERROUILLAGE SI