Motion
06413223 06413223 12" .001 +.02MM FINE A

Value Collection
06413223 06413223 12" .001 +.02MM FINE A

Étrier Vernier gradué 0.02mm en acier inoxydable de 0 à 12 po, profondeur de mâchoire de 3-15/16 po, précision de 0.0016 po, comprend profondeur, diamètre intérieur, diamètre extérieur, marche
N° D’ARTICLE MI11730124
N° MFR06413223 06413223 12" .001 +.02MM FINE A
Prix135.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Value Collection
06413223 06413223 12" .001 +.02MM FINE A

Étrier Vernier gradué 0.02mm en acier inoxydable de 0 à 12 po, profondeur de mâchoire de 3-15/16 po, précision de 0.0016 po, comprend profondeur, diamètre intérieur, diamètre extérieur, marche
N° D’ARTICLE MI11730124
N° MFR06413223 06413223 12" .001 +.02MM FINE A

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix135.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diplôme
    0.0010 po
  • Comprend des mâchoires de diamètre intérieur
    Oui

Détails

  • Précision
    0.0016 po
  • Réglage fin
    Oui
  • Revêtement de finition
    Chrome satiné
  • Comprend une tige de mesure de profondeur
    Oui
  • Profondeur de la mâchoire
    3.9370 po
  • Matériau de la mâchoire
    Acier inoxydable
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Mesure maximale
    300.00 mm
  • Mesure minimale
    0.0000 po
  • Vis de fixation
    Double
  • Verrouillage du pouce
    Non

Aperçu

Description du fabricant
06413223 06413223 12" .001 +.02MM FINE A