Motion
06706519
Vis à tête cylindrique n° 12 à empreinte carrée pour comptoir en acier - 2-1/2 po OAL
N° D’ARTICLE MI11730480
N° MFR06706519
Prix702.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis à tête cylindrique n° 12 à empreinte carrée pour comptoir en acier - 2-1/2 po OAL
N° D’ARTICLE MI11730480
N° MFR06706519

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix702.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    2-1/2 po
  • Type de mesure de longueur
    Longueur totale
  • Taille de la vis
    #12

Détails

  • Grade
    Aucun grade
  • Type de tête
    Bugle
  • Matériel
    Acier

Aperçu

Description du fabricant
PROTECTEUR 06706519 06706519 2-1/2 PO 1750/BOÎTE
  • Les types d’entraînement carré ont des renfoncements carrés et sont entraînés avec des entraînements carrés
  • Ils sont couramment utilisés dans le travail du bois dans les applications à dégagement limité ou lorsqu’un couple supplémentaire est nécessaire.|L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.