Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur maximal0.2630 po
- Diamètre extérieur maximal1.0080 po
- Diamètre intérieur minimum0.2550 po
- Diamètre extérieur minimum0.9920 po
- Taille de la vis1/4 po
Détails
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Pression de fonctionnement maximale100.00 psi
- Matériau du jointCaoutchouc de silicone
- Matériau de la laveuseAcier inoxydable
- Qualité du matériau de la laveuse18-8
Aperçu
- L’acier inoxydable est un alliage résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur
- Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.