Spécifications
Dimensions
- Hauteur7/32 po
- Épaisseur du joint1/64
- Taille du filetageNo 10-32 dans
- Largeur sur les talons plats3/8 po
Détails
- Revêtement de finitionPlaqué nickel
- MatérielLaiton
- Matériau du joint toriqueSilicone
- Direction du filetageMain droite
- Norme de filetageUNF
- TypeContre-écrou hexagonal autoscellant
Aperçu
- Le laiton est un alliage de cuivre et de zinc durable, non magnétique et conducteur
- Les contre-écrous hexagonaux autoscellants sont généralement de moitié plus hauts que les écrous standard et sont coincés contre un autre écrou sans appliquer de force sur l’objet
- Ils sont conçus pour des tolérances plus strictes pendant une application
- Le silicone est un matériau autofusible non adhésif qui est facile à utiliser
- Il est principalement utilisé dans les applications à haute température et temporaires pour l’isolation et le scellement à l’humidité.