Motion
06766935
Filetage 3/8-16 , 9/16 po de largeur x 7/32 po de hauteur, contre-écrou hexagonal autoscellant en laiton plaqué nickel, joint torique en silicone, main droite, filetage UNC
N° D’ARTICLE MI11730584
N° MFR06766935
Prix44.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Filetage 3/8-16 , 9/16 po de largeur x 7/32 po de hauteur, contre-écrou hexagonal autoscellant en laiton plaqué nickel, joint torique en silicone, main droite, filetage UNC
N° D’ARTICLE MI11730584
N° MFR06766935

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix44.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    7/32 po
  • Épaisseur du joint
    1/64
  • Taille du filetage
    3/8-16 po
  • Largeur sur les talons plats
    9/16 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Plaqué nickel
  • Matériel
    Laiton
  • Matériau du joint torique
    Silicone
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Norme de filetage
    UNC
  • Type
    Contre-écrou hexagonal autoscellant

Aperçu

Description du fabricant
06766935 06766935 3/8-16X5/8 LAITON 5/PAQUET
  • Le laiton est un alliage de cuivre et de zinc durable, non magnétique et conducteur
  • Les contre-écrous hexagonaux autoscellants sont généralement de moitié plus hauts que les écrous standard et sont coincés contre un autre écrou sans appliquer de force sur l’objet
  • Ils sont conçus pour des tolérances plus strictes pendant une application
  • Le silicone est un matériau autofusible non adhésif qui est facile à utiliser
  • Il est principalement utilisé dans les applications à haute température et temporaires pour l’isolation et le scellement à l’humidité.