Motion
06810170
Compression Spring - Music Wire Material, 0.1200 in OD, 0.5000 in Length, 0.0200 in Wire Size, 3.4000 lbs Max Working Load, 20.9000 lbs/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI11730628
N° MFR06810170
Prix11.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Compression Spring - Music Wire Material, 0.1200 in OD, 0.5000 in Length, 0.0200 in Wire Size, 3.4000 lbs Max Working Load, 20.9000 lbs/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI11730628
N° MFR06810170

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix11.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    0.5000 po
  • Charge de travail maximale
    3.4000 lb
  • Diamètre extérieur
    0.1200 po
  • Hauteur pleine
    0.2800 po
  • Taille du fil
    0.0200 po

Détails

  • Matériel
    Fil de musique
  • Taux de ressort
    20.9000 lb/po
  • Conception du type
    Ressorts de compression

Aperçu

Description du fabricant
06810170 06810170 .120X.020X1/2 PKG 10 M