Motion
06810204
Compression Spring - Music Wire Material, 0.1200 in OD, 0.8750 in Length, 0.0200 in Wire Size, 3.4000 lbs Max Working Load, 11.3000 lbs/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI11730631
N° MFR06810204
Prix16.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Compression Spring - Music Wire Material, 0.1200 in OD, 0.8750 in Length, 0.0200 in Wire Size, 3.4000 lbs Max Working Load, 11.3000 lbs/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI11730631
N° MFR06810204

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix16.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    0.8750 po
  • Charge de travail maximale
    3.4000 lb
  • Diamètre extérieur
    0.1200 po
  • Hauteur pleine
    0.4670 po
  • Taille du fil
    0.0200 po

Détails

  • Matériel
    Fil de musique
  • Taux de ressort
    11.3000 lb/po
  • Conception du type
    Ressorts de compression

Aperçu

Description du fabricant
06810204 06810204 .120X.020X7/8 PKG 10 M