Motion
06810238
Compression Spring - Music Wire Material, 0.1800 in OD, 0.3750 in Length, 0.0160 in Wire Size, 1.2400 lbs Max Working Load, 5.7000 lbs/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI11730634
N° MFR06810238
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Compression Spring - Music Wire Material, 0.1800 in OD, 0.3750 in Length, 0.0160 in Wire Size, 1.2400 lbs Max Working Load, 5.7000 lbs/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI11730634
N° MFR06810238
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    0.3750 po
  • Charge de travail maximale
    1.2400 lb
  • Diamètre extérieur
    0.1800 po
  • Hauteur pleine
    0.1080 po
  • Taille du fil
    0.0160 po

Détails

  • Matériel
    Fil de musique
  • Taux de ressort
    5.7000 lb/po
  • Conception du type
    Ressorts de compression

Aperçu

Description du fabricant
06810238 06810238 .180X.016X3/8 PKG 10 M