Motion
06810519
Compression Spring - Music Wire Material, 0.2400 in OD, 2.0000 in Length, 0.0200 in Wire Size, 1.7700 lbs Max Working Load, 1.3200 lbs/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI11730662
N° MFR06810519
Prix15.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Compression Spring - Music Wire Material, 0.2400 in OD, 2.0000 in Length, 0.0200 in Wire Size, 1.7700 lbs Max Working Load, 1.3200 lbs/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI11730662
N° MFR06810519

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix15.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    2.0000 po
  • Charge de travail maximale
    1.7700 lb
  • Diamètre extérieur
    0.2400 po
  • Hauteur pleine
    0.3850 po
  • Taille du fil
    0.0200 po

Détails

  • Matériel
    Fil de musique
  • Taux de ressort
    1.3200 lb/po
  • Conception du type
    Ressorts de compression

Aperçu

Description du fabricant
06810519 06810519 .240X.020X2 PKG 10 MUS