Motion
06810543
Compression Spring - Music Wire Material, 0.2400 in OD, 0.7500 in Length, 0.0260 in Wire Size, 3.3200 lbs Max Working Load, 7.4600 lbs/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI11730665
N° MFR06810543
Prix18.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Compression Spring - Music Wire Material, 0.2400 in OD, 0.7500 in Length, 0.0260 in Wire Size, 3.3200 lbs Max Working Load, 7.4600 lbs/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI11730665
N° MFR06810543

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix18.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    0.7500 po
  • Charge de travail maximale
    3.3200 lb
  • Diamètre extérieur
    0.2400 po
  • Hauteur pleine
    0.2390 po
  • Taille du fil
    0.0260 po

Détails

  • Matériel
    Fil de musique
  • Taux de ressort
    7.4600 lb/po
  • Conception du type
    Ressorts de compression

Aperçu

Description du fabricant
06810543 06810543 .240X.026X3/4 PKG 10 M