Motion
06811202
Compression Spring - Music Wire Material, 0.3000 in OD, 2.0000 in Length, 0.0470 in Wire Size, 15.4500 lbs Max Working Load, 19.9400 lbs/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI11730731
N° MFR06811202
Prix21.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Compression Spring - Music Wire Material, 0.3000 in OD, 2.0000 in Length, 0.0470 in Wire Size, 15.4500 lbs Max Working Load, 19.9400 lbs/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI11730731
N° MFR06811202

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix21.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    2.0000 po
  • Charge de travail maximale
    15.4500 lb
  • Diamètre extérieur
    0.3000 po
  • Hauteur pleine
    1.1100 po
  • Taille du fil
    0.0470 po

Détails

  • Matériel
    Fil de musique
  • Taux de ressort
    19.9400 lb/po
  • Conception du type
    Ressorts de compression

Aperçu

Description du fabricant
06811202 06811202 .300X.047X2 PKG 10 MUS