Motion
06811632
Compression Spring - Music Wire Material, 0.4200 in OD, 0.5000 in Length, 0.0410 in Wire Size, 7.7700 lbs Max Working Load, 28.2400 lbs/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI11730774
N° MFR06811632
Prix21.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Compression Spring - Music Wire Material, 0.4200 in OD, 0.5000 in Length, 0.0410 in Wire Size, 7.7700 lbs Max Working Load, 28.2400 lbs/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI11730774
N° MFR06811632

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix21.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    0.5000 po
  • Charge de travail maximale
    7.7700 lb
  • Diamètre extérieur
    0.4200 po
  • Hauteur pleine
    0.1900 po
  • Taille du fil
    0.0410 po

Détails

  • Matériel
    Fil de musique
  • Taux de ressort
    28.2400 lb/po
  • Conception du type
    Ressorts de compression

Aperçu

Description du fabricant
06811632 06811632 .420X.041X1/2 PKG 10 M