Motion
06812382
Compression Spring - Music Wire Material, 0.6000 in OD, 1.0000 in Length, 0.0540 in Wire Size, 12.5500 lbs Max Working Load, 20.8800 lbs/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI11730849
N° MFR06812382
Prix22.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Compression Spring - Music Wire Material, 0.6000 in OD, 1.0000 in Length, 0.0540 in Wire Size, 12.5500 lbs Max Working Load, 20.8800 lbs/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI11730849
N° MFR06812382

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix22.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    1.0000 po
  • Charge de travail maximale
    12.5500 lb
  • Diamètre extérieur
    0.6000 po
  • Hauteur pleine
    0.3240 po
  • Taille du fil
    0.0540 po

Détails

  • Matériel
    Fil de musique
  • Taux de ressort
    20.8800 lb/po
  • Conception du type
    Ressorts de compression

Aperçu

Description du fabricant
06812382 06812382 .600X.054X1 PKG 10 MUS