Motion
06812838
Compression Spring - Music Wire Material, 0.7200 in OD, 2.5000 in Length, 0.0720 in Wire Size, 22.3200 lbs Max Working Load, 14.9500 lbs/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI11730894
N° MFR06812838
Prix14.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Compression Spring - Music Wire Material, 0.7200 in OD, 2.5000 in Length, 0.0720 in Wire Size, 22.3200 lbs Max Working Load, 14.9500 lbs/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI11730894
N° MFR06812838

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix14.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    2.5000 po
  • Charge de travail maximale
    22.3200 lb
  • Diamètre extérieur
    0.7200 po
  • Hauteur pleine
    0.8270 po
  • Taille du fil
    0.0720 po

Détails

  • Matériel
    Fil de musique
  • Taux de ressort
    14.9500 lb/po
  • Conception du type
    Ressorts de compression

Aperçu

Description du fabricant
06812838 06812838 .720X.072X2-1/2 PKG 5