Motion
06878029
750 pièces, diam. à goupille de 1/16 à 5/32 po, assortiment de goupilles fendues de 1 à 2-1/2 po de long, acier
N° D’ARTICLE MI11731080
N° MFR06878029
Prix117.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
750 pièces, diam. à goupille de 1/16 à 5/32 po, assortiment de goupilles fendues de 1 à 2-1/2 po de long, acier
N° D’ARTICLE MI11731080
N° MFR06878029

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix117.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur maximale
    2-1/2 po
  • Diamètre maximal de la goupille
    5/32 po
  • Longueur minimale
    1 po
  • Diamètre minimum de la goupille
    1/16 po
  • Tailles des broches incluses
    1/16in à x1 po; 1/8 x 1-1/4 po; 1/8in à x2 po; 3/32 x 1-1/4 po; 3/32in à x1 po; 5/32 x 2-1/2

Détails

  • Types de fixations inclus
    Goupille fendue
  • Comprend
    Étui de rangement compartimenté
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de pièces
    750
  • Type
    Assortiment d’épingles

Aperçu

Description du fabricant
06878029 06878029 750 PC GOUPILLE PRINCIPALE