Motion
07166911
Goujon entièrement fileté no 10-24 1-1/2 po OAL - Acier inoxydable, fini uni
N° D’ARTICLE MI11731439
N° MFR07166911
Prix1.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Goujon entièrement fileté no 10-24 1-1/2 po OAL - Acier inoxydable, fini uni
N° D’ARTICLE MI11731439
N° MFR07166911

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    1-1/2 po
  • Taille du filetage
    #10-24

Détails

  • Revêtement de finition
    Simple
  • Grade
    3.6
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Style
    Entièrement fileté

Aperçu

Description du fabricant
07166911 07166911 10/24X1-1/2"ST.STL 18/
  • L’acier inoxydable est fait de fer et de chrome et résiste à la rouille et à la corrosion
  • Il offre une résistance élevée à la traction et peut être utilisé dans plusieurs environnements.