Motion
07167166
Goujon entièrement fileté OAL 5/16-18 2-1/2 po - Acier inoxydable, fini uni
N° D’ARTICLE MI11731463
N° MFR07167166
Prix1.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Goujon entièrement fileté OAL 5/16-18 2-1/2 po - Acier inoxydable, fini uni
N° D’ARTICLE MI11731463
N° MFR07167166

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    2-1/2 po
  • Taille du filetage
    5/16-18

Détails

  • Revêtement de finition
    Simple
  • Grade
    3.6
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Style
    Entièrement fileté

Aperçu

Description du fabricant
07167166 07167166 5/16-18X2-1/2 poSSL 18/8
  • L’acier inoxydable est fait de fer et de chrome et résiste à la rouille et à la corrosion
  • Il offre une résistance élevée à la traction et peut être utilisé dans plusieurs environnements.