Spécifications
Dimensions
- Longueur totale2-1/2 po
- Taille du filetage1/2-13
Détails
- Revêtement de finitionSimple
- Grade3.6
- MatérielAcier inoxydable
- StyleEntièrement fileté
Aperçu
- L’acier inoxydable est fait de fer et de chrome et résiste à la rouille et à la corrosion
- Il offre une résistance élevée à la traction et peut être utilisé dans plusieurs environnements.