Motion
07181738
Insert rotatif en carbure TNMG221 grade TCN55 - Triangle 60°, cercle crâne de 1/4 po, épaisseur de 1/8 po, rayon de coin de 1/64 po
N° D’ARTICLE MI11731555
N° MFR07181738
Prix8.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Insert rotatif en carbure TNMG221 grade TCN55 - Triangle 60°, cercle crâne de 1/4 po, épaisseur de 1/8 po, rayon de coin de 1/64 po
N° D’ARTICLE MI11731555
N° MFR07181738

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix8.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de coin
    1/64 po
  • Diamètre du trou
    0.0890 po
  • Angle inclus
    60 °
  • Cercle inscrit
    1/4 po
  • Taille d’insertion
    221
  • Épaisseur
    1/8 po

Détails

  • Insérer la méthode de conservation
    Broche et pince
  • Insérer le style
    TNMG
  • Qualité du fabricant
    TCN55
  • Matériel
    Carbure
  • Qualité du matériel
    C5
  • Forme
    Triangle

Aperçu

Description du fabricant
07181738 07181738 TNMG221 TCN55 INTERSTA
  • Le carbure solide est extrêmement résistant à la chaleur et utilisé pour les applications à haute vitesse sur la fonte, les matériaux non ferreux, les plastiques et autres matériaux difficiles à machiner.