Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur15/16 po
- Épaisseur maximale0.1770 po
- Diamètre extérieur1-3/4 po
- Taille de la vis7/8
Détails
- Fixation standardASTM F436
- Revêtement de finitionSimple
- MatérielAcier
- Qualité du matérielSAE 1035-1050
- TypeStructurel
Aperçu
- Les rondelles structurelles sont des rondelles épaisses et solides utilisées dans la construction de bâtiments robustes. Pour les applications de construction extérieure, les rondelles structurelles sont généralement revêtues ou galvanisées pour la résistance à la corrosion.