Motion
08053050
Alésage min. de 3/8 po, profondeur d’alésage max. de 1-13/32 po, diam. de tige 3/8 , barre d’alésage coupée à la main droite, pointe au carbure, fini brillant
N° D’ARTICLE MI11731796
N° MFR08053050
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Alésage min. de 3/8 po, profondeur d’alésage max. de 1-13/32 po, diam. de tige 3/8 , barre d’alésage coupée à la main droite, pointe au carbure, fini brillant
N° D’ARTICLE MI11731796
N° MFR08053050
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur maximale de l’alésage
    1.4062 po
  • Diamètre min. de l’alésage
    0.3750 po
  • Longueur totale
    2-21/32 po
  • Diamètre de la tige
    3/8 po

Détails

  • Type de barre d'alésage
    Ennuyeux
  • Direction de coupe
    Main droite
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Embout de carbure
  • Qualité du matériel
    C2

Aperçu

Description du fabricant
08053050 08053050 EA3M3/8X3/8X2-21/32"C2