Motion
08056509
Diam min. 7/16 à 13/16 po, profondeur max. 1-1/8 à 4-1/2 po, diam. tige 3/4 po, jeu de barres d’alésage OAL 3-1/8 à 6-1/2 po, pointe en carbure C2 , fini brillant, coupe à droite, jeu de 12 pièces
N° D’ARTICLE MI11731837
N° MFR08056509
Prix41.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Diam min. 7/16 à 13/16 po, profondeur max. 1-1/8 à 4-1/2 po, diam. tige 3/4 po, jeu de barres d’alésage OAL 3-1/8 à 6-1/2 po, pointe en carbure C2 , fini brillant, coupe à droite, jeu de 12 pièces
N° D’ARTICLE MI11731837
N° MFR08056509

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix41.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur maximale de l’alésage
    1-1/8 po; 4-1/2 po
  • Diamètre min. de l’alésage
    7/16 po, 13/16 po
  • Longueur totale
    3-1/8 po, 3-1/2 po, 3-11/16 po, 3-7/8 po, 4-1/4 po, 4-13/16 po, 5 po, 5-3/8 po, 5-3/4 po, 6-1/2 po
  • Diamètre de la tige
    3/4 po

Détails

  • Direction de coupe
    Main droite
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Embout de carbure
  • Qualité du matériel
    C2
  • Nombre de pièces
    12
  • Matériau du support
    Bois

Aperçu

Description du fabricant
08056509 08056509 12PC EC 3/4"SHK C2 VOITURE

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif