Motion
08057044
Alésage min. de 3/8 po, profondeur d’alésage max. de 15/16 po, diam. de tige 3/8 , barre d’alésage coupée à la main droite, pointe au carbure, fini brillant
N° D’ARTICLE MI11731849
N° MFR08057044
Prix2.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Alésage min. de 3/8 po, profondeur d’alésage max. de 15/16 po, diam. de tige 3/8 , barre d’alésage coupée à la main droite, pointe au carbure, fini brillant
N° D’ARTICLE MI11731849
N° MFR08057044

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur maximale de l’alésage
    0.9375 po
  • Diamètre min. de l’alésage
    0.3750 po
  • Longueur totale
    2-3/16 po
  • Diamètre de la tige
    3/8 po

Détails

  • Type de barre d'alésage
    Ennuyeux
  • Direction de coupe
    Main droite
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Embout de carbure
  • Qualité du matériel
    C6

Aperçu

Description du fabricant
08057044 08057044 EA3S 3/8X3/8X2-3/16"C6